SD8200-30 ストレッチサマーツナギ(ジェットエアー) SunDisk(ソルディ) 82230166

SD8200-30 ストレッチサマーツナギ(ジェットエアー) SunDisk(ソルディ) 82230166
SD8200-30 ストレッチサマーツナギ(ジェットエアー) SunDisk(ソルディ) 82230166
SD8200-30 ストレッチサマーツナギ(ジェットエアー) SunDisk(ソルディ) 82230166

ストレッチサマーツナギ(ジェットエアー)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1枚サイズ3Lシルバー×ネイビー注文コード82230166品番SD8200-30
参考基準価格(税別)¥18,300販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

肩・肘・腕の動きやすさを追求した『モビリティカット(R)』を採用。ヨコ伸び伸長率約12%の素材と仕様でツッパリストレスからの解放を感じられるツナギです。LSS・LSは、女性対応シルエットとなります。ウエスト内部アジャスターで調整できる仕様となります。

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事、建築・塗装・内装工事シルバー×ネイビーサイズ3L質量(g)600(LLサイズ計測)胸囲(cm)124混率(%)ポリエステル80・綿20股下(cm)80ウエスト(cm)110肩幅(cm)52袖丈(cm)64材質(ファスナー)樹脂袖口仕様プラスチックボタン
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※縮みの原因となりますので乾燥機のご使用はお避け下さい。
※ファスナーは必ず閉めて洗濯してください。ファスナー破損の原因になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする