京都絞
京都絞の 暖房用品
京都絞の コタツ
京都絞の コタツその他部品
こたつ掛け布団
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
82231109
品番
KY-NS170BE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
シンプルな柄のこたつ布団。60x60cmのこたつに対応。お部屋を圧迫しない省スペース設計。汚れてもご家庭で洗濯可能です。
用途
※洗濯絵表示の取り扱い方法を確認の上洗濯して下さい。
※洗濯する際は洗濯ネットをご使用下さい。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
170×170×1.5
質量(kg)
1.2
材質
ポリエステル
色
ベージュ