曜日別特売
ANC4-R1/8 スロットルバルブ プッシュワンタイプ(エルボ) ニッタ 82231119

スロットルバルブ プッシュワンタイプ(エルボ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)4
内容量1個注文コード82231119品番ANC4-R1/8
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

流量の微調整が可能です。
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
Rねじ部にシール加工。

形状エルボタイプ質量(g)19タイプミリサイズ適合チューブ外径(Φmm)4シリーズプッシュワンタイプ有効断面積(mm2)3寸法L1(mm)20.1寸法A(mm)7.3寸法D(mm)9.8寸法L2(mm)13.7寸法L3(mm)27.2寸法M(mm)8寸法N(mm)11寸法K(mm)【全開】36【全閉】31ねじ寸法TR1/8二面幅(H×Φ)(mm)12×13.5チューブ挿入長さF(mm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする