ニッタ
スロットルバルブ プッシュワンタイプ(エルボ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
6
4
6
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82231128
品番
ANC6-R1/8
参考基準価格(税別)
¥1,265
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
流量の微調整が可能です。
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
Rねじ部にシール加工。
形状
エルボタイプ
質量(g)
20
タイプ
ミリサイズ
適合チューブ外径(Φmm)
6
シリーズ
プッシュワンタイプ
有効断面積(mm
2
)
3.5
寸法L1(mm)
21.8
寸法A(mm)
7.3
寸法D(mm)
12.6
寸法L2(mm)
13.7
寸法L3(mm)
28.9
寸法M(mm)
8
寸法N(mm)
11
寸法K(mm)
【全開】36【全閉】31
ねじ寸法T
R1/8
二面幅(H×Φ)(mm)
12×13.5
チューブ挿入長さF(mm)
15