ASU4 スピードコントローラ(インラインタイプ) ニッタ 82231164

スピードコントローラ(インラインタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)4
内容量1個注文コード82231164品番ASU4
参考基準価格(税別)¥1,265販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

チューブはプッシュワン接続です。
配管ライン上で集中制御が可能です。
無電解ニッケルめっきを施しています。
連結ピンを使用して連結できます。

形状インライン質量(g)11.5タイプミリサイズ適合チューブ外径(Φmm)4寸法L(mm)41.8シリーズプッシュワンタイプ寸法d(mm)3寸法L1(mm)20寸法D(mm)9.8適合ブラケットBRK4寸法L2(mm)6.4寸法W(mm)10.6寸法M(mm)5寸法N(mm)8寸法K(mm)【全開】29.5【全閉】26.9寸法P1(mm)6寸法P2(mm)14チューブ挿入長さF(mm)13.5適合型式【連結ピン】HPN4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする