ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
一般空気圧用プッシュワン継手 [ Aシリーズ ミニタイプ ] 90°ユニオンエルボ AUL-M
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
82231706
品番
AUL6-M
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ボディサイズがコンパクトです。
Rねじ部にシール加工。
形状
90°ユニオンエルボ
タイプ
ミリタイプ
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用温度範囲(℃)
【空気】-20〜+80
シリーズ
プッシュワンA-ミニシリーズ
有効断面積(mm
2
)
8
寸法L1(mm)
16.1
最高使用圧力(MPa)
1
寸法D(mm)
10
寸法W(mm)
10
使用流体
空気
最小内径(Φmm)
4
寸法P1(mm)
6.5
寸法L8(mm)
21.1
負圧性能(kPa)
-99.975
チューブ挿入長さF(mm)
12.5