プッシュワン Eシリーズ メスコネクタ

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 適合チューブ外径(inch)3/8 注文コード82231776 品番EFC3/8-PT1/2
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は適合チューブ外径・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)17.5 寸法D(mm)16.9 寸法L(mm)38.4 チューブ挿入長さF(mm)19 二面幅(H×Φ)(mm)24×26.5 形状メスコネクタ 適合チューブ外径(inch)3/8 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 質量(g)56 タイプインチサイズ 使用温度範囲(℃)【空気】-20〜+80【水】0〜+40 シリーズプッシュワンEシリーズ 有効断面積(mm2)35 最小内径(Φmm)9 ねじ寸法TRc1/2 負圧性能(kPa)-99.975

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-02
用途:
ウレタンチューブの延長用
製造業

ウレタンチューブの延長用に利用しましたが、精度が高くジャストフィットしました。

対象商品:
47087485
2019-10-24
用途:
トラックエアー配管コネクタとして

鉄パイプの配管から改造してエアーパイプにつなげた。全く問題なくエアー漏れもなく順調です

対象商品:
47087591
2019-02-12
用途:
振動抑制機器の配管に使用
株式会社サハラマーブル 様

性能、精度、耐久性に優れていて、サイズバリエーションが豊富。

対象商品:
47087494
2018-12-31
用途:
コンプレッサーレストア
製造業

ポンプからタンクへ。まして、銅管にフレアナットがついてたものからの変更

対象商品:
47087494
2017-10-18
用途:
酸水素ガス混入時にウレタンチューブでつなぐ
株式会社イマオ商会 様

使用時ウレタンチューブと接続するがガス漏れもありません。満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする