LB70-12 ニッタ ラインメイト樹脂ホース(油圧配管用) LB70シリーズ LB70-12 ニッタ 82232510

ニッタ ラインメイト樹脂ホース(油圧配管用) LB70シリーズ LB70-12

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード82232510品番LB70-12
参考基準価格(税別)¥3,785販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

超柔軟性。柔軟性が15%~25%向上(同社比)樹脂ホースの中でも最も柔軟(同社比)で、配策時の負荷が軽減されます。また、追従性がよく複雑なレイアウトに柔軟に対応します。
継手全長が短く、コンパクトな配管が可能ホース外径がワイヤー入りゴムホースに比べて小さく、狭い場所でも容易に配管ができ、機器のコンパクト化に有効です。
軽量な樹脂ホース質量がゴムホースに比べて1/2~1/4で機器の軽量化が可能となり、省エネ化の効果も期待できます。
優れた耐摩耗性外皮がポリウレタンカバーなので、ゴムホースに比べ耐摩耗性に優れ、摩耗によるホース交換頻度を少なくできます。
小さい曲げ半径補強層に合成繊維を使用しているので、繰り返し曲げや衝撃に対して強く、疲労をほとんどおこしません。また、さらにワイヤー入りゴムホースに比べ、より小さい曲げ半径で使用できます。
ホース色の選択が可能流体別にホース色を選定可能。色を分ける事で取付間違いを防止に役立てます。※金具は別売です。

適合スウェイジ/コアチューブ/ナイロンライナーコアチューブその他切尺材質【補強層】合成繊維ブレード【外層カバー】ポリウレタン使用温度範囲(℃)【02~12サイズ】-40~+100【16サイズ】-40~+70(水の場合:0~+70)内径(Φmm)19.2最高使用圧力(MPa)7外径(Φmm)26.6最小曲げ半径(mm)130呼称12内径(inch)3/4適合流体鉱物性一般作動油、各種クーラント液、水最小破壊圧力(MPa)28最高衝撃圧力(MPa)8.8概略質量(g/m)270
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする