一般空気圧用プッシュワン継手 [ Aシリーズ ] 90°エルボ AL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(Φmm)4 注文コード82232686 品番AL4-M5-Z2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,150
この商品は適合チューブ外径・管接続口径など18種類から選べます 他の種類を見る

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。

形状90°エルボ 質量(g)6 タイプミリサイズ 適合チューブ外径(Φmm)4 使用温度範囲(℃)【空気】-20〜+80【水】0〜+40 シリーズプッシュワンAシリーズ 有効断面積(mm2)3 寸法L1(mm)17.2 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)4 寸法D(mm)9.8 寸法L2(mm)18.3 寸法L3(mm)22.7 使用流体空気、水 寸法L4(mm)23.2 寸法d1(mm)2 最小内径(Φmm)2 ねじ寸法TM5×0.8 負圧性能(kPa)-99.975 二面幅(H×Φ)(mm)10×11 チューブ挿入長さF(mm)13

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
82232686 AL4-M5-Z2 06912538 AL4-M5-Z2 画像準備中 一般空気圧用プッシュワン継手 [ Aシリーズ ] 90°エルボ AL ニッタ 1個 249 税込274 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする