一般空気圧用プッシュワン継手 [ Aシリーズ ] レデューサ AR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(Φmm)4 注文コード82232860 品番AR4-6-Z2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,740
この商品は適合チューブ外径9種類から選べます 他の種類を見る

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。

形状レデューサ 質量(g)3 タイプミリサイズ 適合チューブ外径(Φmm)4 使用温度範囲(℃)【空気】-20〜+80【水】0〜+40 寸法L(mm)34 シリーズプッシュワンEシリーズ 最高使用圧力(MPa)1 寸法D(mm)9.8 使用流体空気、水 最小内径(Φmm)3 負圧性能(kPa)-99.975 チューブ挿入長さF(mm)13 挿入部外径D1(Φmm)6 寸法L10(mm)17.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
82232860 AR4-6-Z2 06912705 AR4-6-Z2 画像準備中 一般空気圧用プッシュワン継手 [ Aシリーズ ] レデューサ AR ニッタ 1個 209 税込230 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする