プッシュワン Eシリーズ 六角穴付丸コネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード82233246 品番EC4-M5A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,900
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
Rねじ部にシール加工。

寸法A(mm)4 寸法L(mm)19.4 チューブ挿入長さF(mm)13 二面幅h(mm)2 形状六角穴付丸コネクタ 適合チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 質量(g)5 タイプミリサイズ 使用温度範囲(℃)【空気】-20〜+80【水】0〜+40 シリーズプッシュワンEシリーズ 寸法D(mm)9.8 寸法d1(mm)2 ねじ寸法TM5×0.8 負圧性能(kPa)-99.975

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
82233246 EC4-M5A 06912985 EC4-M5A 画像準備中 プッシュワン Eシリーズ 六角穴付丸コネクタ ニッタ 1個 379 税込417 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする