寸法A(mm)11
寸法D(mm)9.8
寸法L1(mm)17.2
寸法L2(mm)26.7
寸法L6(mm)17.2
寸法L7(mm)43.9
寸法L8(mm)24.9
チューブ挿入長さF(mm)13
二面幅(H×Φ)(mm)14×15.4
形状サービスティー
適合チューブ外径(Φmm)4
使用流体空気、水
最高使用圧力(MPa)1
質量(g)18
タイプミリサイズ
使用温度範囲(℃)【空気】-20〜+80【水】0〜+40
シリーズプッシュワンEシリーズ
有効断面積(mm2)4
寸法d1(mm)7
最小内径(Φmm)3
ねじ寸法TR1/4
負圧性能(kPa)-99.975