ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
一般空気圧用プッシュワン継手 [ Eシリーズ ] レデューサ ER
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
8
注文コード
82233280
品番
ER8-12-Z2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,090
この商品は
適合チューブ外径
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状
レデューサ
質量(g)
5
タイプ
ミリサイズ
適合チューブ外径(Φmm)
8
使用温度範囲(℃)
【空気】-20〜+80【水】0〜+40
寸法L(mm)
37.9
シリーズ
プッシュワンEシリーズ
最高使用圧力(MPa)
1
寸法D(mm)
14.6
使用流体
空気、水
最小内径(Φmm)
7
負圧性能(kPa)
-99.975
チューブ挿入長さF(mm)
16
挿入部外径D1(Φmm)
12
寸法L10(mm)
15.8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
82233280
ER8-12-Z2
06913019
ER8-12-Z2
一般空気圧用プッシュワン継手 [ Eシリーズ ] レデューサ ER
ニッタ
1個
¥
249
税込
¥
274
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)