リトルアップリケ クローバー&てんとう虫

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード82234208 品番RG350-25022
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
材質【表面】ポリエステル・レーヨン・他【裏面】ポリオレフィン系樹脂 取付方式アイロン接着 寸法(縦×横)(mm)22×22・20×20 温度【アイロン】中温 入数3種各1枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツ/デコレーション材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする