ドンケル
一般作業用安全長編上靴
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
地域運賃
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
26
28
27.5
26
25
26.5
27
24
25.5
23.5
24.5
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
82258587
品番
404G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
あらゆる分野での一般作業に、幅広い用途で活躍するスタンダード安全靴。どんな作業も快適に、安全に、足を保護します。
熱職場に断然強い、VP特殊ゴム素材私用の安全靴です。
サイズ(cm)
26
形状
ハイカット
色
黒
規格
JIS T8101 CI/S/BO/H
先芯
鉄製
甲革
牛クロム革
標準質量(g/片足)
1300(26.0cm)
足幅
3E
靴底
合成ゴム
甲被タイプ
ひも
注意
※受注生産品につき注文後のキャンセルは不可です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません