285084 ツイスタースロット専用 ティムスティック YT23TTS01 YELLOTOOLS 82259881

 

285084 ツイスタースロット専用 ティムスティック YT23TTS01 YELLOTOOLS 82259881
285084 ツイスタースロット専用 ティムスティック YT23TTS01 YELLOTOOLS 82259881
285084 ツイスタースロット専用 ティムスティック YT23TTS01 YELLOTOOLS 82259881
285084 ツイスタースロット専用 ティムスティック YT23TTS01 YELLOTOOLS 82259881

ツイスタースロット専用 ティムスティック YT23TTS01

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82259881
品番
285084
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

「ツイスタースロット」用のリフトハンドルになります。ツイスタースロットの脇の切込みからロールにティムスティックを引っ掛けることで屈まずにロールを持ち上げる事ができます。

用途
屈まずにフィルムを持ち上げ、作業効率UPの必須アイテムに。
質量(kg)
0.4
寸法(cm)
83
注意
※スロットシリーズ以外のツイスターでは使用できません。ツイスタースロットに取り付けるティムスティック収納部品「ティムスティック ステーション」は別売りです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする