曜日別特売
284728 シート剥がし ラピッド リムーバー 60 YT13RR060 YELLOTOOLS 82261028

 

284728 シート剥がし ラピッド リムーバー 60 YT13RR060 YELLOTOOLS 82261028
284728 シート剥がし ラピッド リムーバー 60 YT13RR060 YELLOTOOLS 82261028
284728 シート剥がし ラピッド リムーバー 60 YT13RR060 YELLOTOOLS 82261028
284728 シート剥がし ラピッド リムーバー 60 YT13RR060 YELLOTOOLS 82261028
284728 シート剥がし ラピッド リムーバー 60 YT13RR060 YELLOTOOLS 82261028

シート剥がし ラピッド リムーバー 60 YT13RR060

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82261028
品番
284728
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

金属棒にシートを巻き付けてラチェットで回転させることで、平面に張り付けたシートを力を入れずに巻き取って剥がすことが出来ます。扱いやすい幅60cmの本体です。不安定な足場でも力を入れることなく簡単に剥がせます。長期間天候や紫外線にさらされたフィルムは、事前に通常のヘアドライヤーで温めておくと剥がしやすくなります。ダイノックシートや内装シート剥がしにも、 エレベーター内など狭い場所でも使えます。

用途
力を入れない楽々大判シート剥がしに。
寸法(mm)
620×50
質量(kg)
1.5
注意
※ラチェットハンドルは別売りです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする