曜日別特売
NAD02-112-PC バイクスロープ ラダーレール 折り畳み式 Ruedamann 82264239

NAD02-112-PC バイクスロープ ラダーレール 折り畳み式 Ruedamann 82264239
NAD02-112-PC バイクスロープ ラダーレール 折り畳み式 Ruedamann 82264239
NAD02-112-PC バイクスロープ ラダーレール 折り畳み式 Ruedamann 82264239
NAD02-112-PC バイクスロープ ラダーレール 折り畳み式 Ruedamann 82264239
NAD02-112-PC バイクスロープ ラダーレール 折り畳み式 Ruedamann 82264239
NAD02-112-PC バイクスロープ ラダーレール 折り畳み式 Ruedamann 82264239
NAD02-112-PC バイクスロープ ラダーレール 折り畳み式 Ruedamann 82264239

バイクスロープ ラダーレール 折り畳み式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
長さ(cm)112
内容量1本注文コード82264239品番NAD02-112-PC
参考基準価格(税別)¥6,999販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

バイクラダーレールの表面が網状の設計で、滑り止めの効き目を果たします。スロープの側面に取っ手が二つ付き、持ち運びにも便利です。バイクスロープは上に爪が二つあり、設置面に置き、使用する時商品は動きにくいです。そして爪に赤いゴムカバーが付き、車に設置する場合、車両の傷を防ぎます。中には固定用ストラップがあり、使用中にスロープの動くことが心配な場合、ストラップでスロープを車両に固定できます。

用途
自転車、バイクなどを車やトラックに載せる場合、この段差解消スロープは活躍します。
材質
鉄
質量(kg)
6
長さ(cm)
112
高さ(cm)
4
幅(cm)
28
最大積載荷重(kg)
450
注意
※段差が高すぎる場合は急勾配となり危険なため使用しないでください。
※使用時は付属のタイダウンベルトで固定し、最大耐荷重を超えないようにしてください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする