超小型スポットエアコン ハンディクーラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82267938 品番SS-1SAW-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

片手で持ち運べる超小型スポットエアコン。冷風4段階切り替え。オフタイマー機能搭載。効率の良い冷房ができる内部循環使用が可能。

電源(V)100 ホワイト 温度差(℃)冷風吹出温度差:7.9(静運転11) 送風機冷風側風量(m3/min)1.6 冷房能力(kW)0.39 消費電力(kW)0.25 運転電流(A)3.8 冷媒R134A 冷媒封入量(g)100 質量(kg)8.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×470×255 電源コード(m)2 用途工場・倉庫での軽作業に。アウトドア等。 首振なし 排熱ダクト有無別売
注意
※冷風ダクト・排気側ダクト別売

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする