STA844ZD-1 ノンスリップ作業マット イチネンTASCO 82285431

ノンスリップ作業マット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法(mm)900×1800
内容量1個注文コード82285431品番STA844ZD-1
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

中綿増量でクッション性アップ!
すべり止め加工を施した ノンスリップタイプの作業マット
脚立やさまざまな作業時の傷防止に
家具・家電の搬入や移動に

寸法(mm)
900×1800
材質
生地:ポリエステル、充填物:再生綿100%、すべり止め:塩化ビニル樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする