装置のミカタ 上下連結シート 積み重ね装置落としまセブン 4枚入
HPLCなどの段積み装置を連結して落下を防止することができます。
特殊2層構造(強力粘着層・非粘着層)を採用しており、貼るだけで簡単に連結可能です。
一度貼った後も水洗いをして乾かすことで再度使用することが可能です。
抗菌・防カビ(粘着面のみ)
耐震7クラス試験実施済み
メーカー実験車にて検証
- 仕様
- ※使用条件※▼対象物間高さ15以内※▼連結する対象物の幅が同一であること)※取り外し後、材質によっては、設置場所と周辺に差が生じる場合があります。※設置面が弱い物、ヒビ、キズがあるものはダメージを与える可能性があります。
- 材質
- ウレタン樹脂
- アズワン品番
- 4-6949-01
- シートサイズ
- 100×50×t2
- 耐用年数(年)
- 5~7年
- 耐震荷重
- 40まで下段重量除く(4枚使用時)
- 内容量
- 1袋(4枚)
注意
※取り外し後、材質によっては、設置場所と周辺に差が生じる場合があります。※設置面が弱い物、ヒビ、キズがあるものはダメージを与える可能性があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
防災用品 の新着商品
カテゴリ











![転倒防止ゲルマット マットマン7+ BEST(ベスト)[金物] 転倒防止ゲルマット マットマン7+ BEST(ベスト)[金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05819148-261020-02.jpg)












