ゲルテープ 安震ゲル

ゲルテープ 安震ゲル - 安震ゲルテープ 安震ゲル - 安震

震度7対応です。
ポリウレタン樹脂の柔軟性により、優れた震動吸収性があります。
粘着面が汚れた場合には、水洗いして再利用も可能です。

材質
本体:ウレタンエラストマー
厚さ(mm)
5
色
緑
内容量
1枚
注意
※水や油の環境での単体使用はできません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
A30P-G 0265480702654807A30P-G703-6867303035(4枚使用時)
¥2,280
¥1,998
¥2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
A50K-G 0265485902654859A50K-G703-68705050100(4枚使用時)
¥2,620
¥2,398
¥2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする