安震
両面テープ 安震テープ
安震R角型ライト専用の強力両面テープです。
トラスコ品番
703-6869
材質
本体:ポリエチレンフォーム、アクリル樹脂系
長さ(mm)
74
幅(mm)
30
厚さ(mm)
1
内容量
1枚
注意
※水や油の環境での使用は出来ません。
※コンクリート、木材等への貼り付けは出来ません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02655042
T-30-74-1
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください