装置のミカタ 転倒防止シート ガラス容器倒しまセブン
ビーカーや試薬瓶などの下に敷いて転倒を防止するシートです。
実験台、作業台、デスク、備品棚等へ貼るだけで容易に設置できます。
オリジナル粒形状面が薬品瓶、実験容器に粘着する事で転倒を防止します。
軽くねじるだけで容易に取り外す事ができます。
シートに液体がかかった場合は、拭き取り、もしくは水洗いをしてください。乾くと粘着力が復活し、再利用が可能です。
一度貼った後も水洗いをして乾かすことで再度使用することが可能です。
お好みのサイズにフッ素コートハサミで裁断可能です。
- 仕様
- ※RoHS2適合(2018年時点)※オフガス(VOC)分析試験※耐震試験実施済み※プロセブン地震実験車にて検証※常時液体に浸り続ける環境下でのご使用はお控えください。※勢いよく取り外したり、容器内の内容物が多い場合、内容物がこぼれたりはねる恐れがあります。※取り外し後、材質によっては設置場所と周辺に差が生じる場合があります。(化粧合板、木材、石材など)
- その他
- 防カビ試験:JIS Z 2911[被験菌:黒コウジカビ(As.nier)/青カビ(Pe.funiculosu)/毛玉カビ(Ch.lobosu)/グリオグラディウム(.virens)/パエシロミセス(e.variotii)]、抗菌試験:JIS Z 2801[被験菌:大腸菌(E.coli)/黄色ブドウ球菌(St.aureus)/RSA肺炎桿菌(l.pneuoniae)]
- 材質
- ウレタンゲル
- 色
- ホワイト
- サイズ
- 117×234×t3.5
- 温度
- -20~75
- アズワン品番
- 4-6948-01
- 内容量
- 1枚
注意
※常時液体に浸り続ける環境下でのご使用はお控えください。※勢いよく取り外したり、容器内の内容物が多い場合、内容物がこぼれたりはねる恐れがあります。
※取り外し後、材質によっては設置場所と周辺に差が生じる場合があります。(化粧合板、木材、石材など)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
防災用品 の新着商品
カテゴリ











![転倒防止ゲルマット マットマン7+ BEST(ベスト)[金物] 転倒防止ゲルマット マットマン7+ BEST(ベスト)[金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05819148-261020-02.jpg)












