曜日別特売
VCSIB100 ベントキャップスリーブ用板バンド ネグロス電工 82295276

ベントキャップスリーブ用板バンドVCSIB100

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適合【スリーブサイズ】Φ100
内容量1個注文コード82295276品番VCSIB100
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
¥759

ベントキャップ用スリーブを支持するバンドです。
長穴付きアングルに取り付けが可能です。

適合
【スリーブサイズ】Φ100
H
86
ΦA
103
P
108
仕様
Y
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする