ネグロス電工
ベントキャップスリーブ用板バンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合
【スリーブサイズ】Φ250
【スリーブサイズ】Φ100
【スリーブサイズ】Φ150
【スリーブサイズ】Φ200
【スリーブサイズ】Φ250
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82295450
品番
VCSIB250
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ベントキャップ用スリーブを支持するバンドです。
長穴付きアングルに取り付けが可能です。
適合
【スリーブサイズ】Φ250
H
164
ΦA
253
P
258
仕様
Y
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板