DTXA-5N-ST(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) 高機能型タイプスクリューキャップトルクメーター DTXA シリーズ イマダ 82302170

高機能型タイプスクリューキャップトルクメーター DTXA シリーズ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃40日以内出荷とは
この商品は最大トルク・表示・内容量など20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
表示
5.000N-m (500.0N-cm)
注文コード
82302170
品番
DTXA-5N-ST(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
¥229,800

高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。
ペットボトルやビンなど様々な容器蓋の開栓・閉栓トルクの測定が可能です。
明るく読みやすい有機ELディスプレイを搭載。3分割された画面では、お好みの測定パラメータを表示することができます。
多様なテーブル・アタッチメント(別売)の選択が可能で、幅広いサンプルに対応します。
角度計(別売)を使用することで、角度の測定が可能な他、USBメモリが接続できたり、1stピークと2ndピークが検出できたりと、高機能モデルならではの追加機能があります。

用途
50N-cm~1000N-cm(10N-m)までのトルク測定をカバーする高機能タイプスクリューキャップトルクメーターです。ペットボトルやビンなど様々な容器蓋の開栓・閉栓トルクの測定が可能です。標準タイプ(DTXSシリーズ)の、高速サンプリングによる高い測定再現性や多様なデータ出力方式などの機能に加え、角度の入出力、USBメモリを接続できるのが特徴です。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上や、専用サイトでの機能追加(ファームウェアダウンロード)や各種ソフトウェア・取説などのダウンロードによる拡張性及び利便性を備えています。
表示
5.000N-m (500.0N-cm)
レンジ
5 N-m (500N-cm)
最小分解能
0.001N-m (0.1N-cm)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする