曜日別特売
QRSP38NX19(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付) 【オーダー】(トルク指定)配管用オープンラチェット単能形トルクレンチ QRSP 東日製作所 82302179

QRSP38NX19(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付) 【オーダー】(トルク指定)配管用オープンラチェット単能形トルクレンチ QRSP 東日製作所 82302179
QRSP38NX19(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付) 【オーダー】(トルク指定)配管用オープンラチェット単能形トルクレンチ QRSP 東日製作所 82302179

【オーダー】(トルク指定)配管用オープンラチェット単能形トルクレンチ QRSP

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃15日以内出荷とは
内容量1セット
全長(mm)305
有効長(mm)232
内容量1セット注文コード82302179品番QRSP38NX19(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

単能形。
メガネ式オープンラチェットによってヘッドを差し替えなくても簡単に締付け作業が行えます。
ソケットを使えない配管のフレアナット、また狭い場所でも30°の角度でラチェットしながら締付けができます。
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
樹脂グリップ付。

用途
フレアナット用
全長(mm)
305
質量(kg)
約0.4
有効長(mm)
232
頭部寸法(mm)
s:36、t:9、l1:18、l2:65
最大トルク時の手力(N)
194
寸法d(mm)
20
精度
±3%
寸法D(mm)
35
適合ねじ
配管用
最小単位
0.1
トルク調整範囲(N・m)
10~45
寸法m(mm)
27.3
寸法n(mm)
8.2
サービス分類
オーダー・加工
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※トルク値の指定については、バスケットに商品を入れた後にバスケット内容画面のオプション指定にて指定をお願いいたします。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております
※書類に記載する宛名、住所、電話番号をご指示下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする