曜日別特売
SP560NX55(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付) 【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用スパナヘッド付き単能形トルクレンチ SP 東日製作所 82302301

SP560NX55(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付) 【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用スパナヘッド付き単能形トルクレンチ SP 東日製作所 82302301
SP560NX55(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付) 【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用スパナヘッド付き単能形トルクレンチ SP 東日製作所 82302301

【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用スパナヘッド付き単能形トルクレンチ SP

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃15日以内出荷とは
この商品はトルク調整範囲・内容量など34種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
トルク調整範囲(N・m)
130~560
注文コード
82302301
品番
SP560NX55(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

スパナヘッド付単能形トルクレンチ。豊富な標準機種で即納体制。

用途
単一ボルトでの組み立て作業
トルク調整範囲(N・m)
130~560
全長(mm)
1010
質量(kg)
約4.5
有効長(mm)
612
頭部寸法(mm)
C:104、b:19
寸法d(mm)
34
精度
±3%
寸法D(mm)
45
最小単位
1
最大トルク時の手力(N)
612
口幅(mm)
55
寸法m(mm)
45.4
寸法n(mm)
17.8
サービス分類
オーダー・加工
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※トルク値の指定については、バスケットに商品を入れた後にバスケット内容画面のオプション指定にて指定をお願いいたします。
※SP2N2~310N2は樹脂グリップです。SP420N、560N、SP2-MHはメタルグリップとなります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております
※書類に記載する宛名、住所、電話番号をご指示下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする