曜日別特売
LZS-93416XS スポットライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/LED MR11 LAMP(E11)/プラグタイプ DAIKO(大光電機) 82313555

スポットライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/LED MR11 LAMP(E11)/プラグタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(mm)径Φ40長92吊高46
内容量1台注文コード82313555品番LZS-93416XS
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898
寸法(mm)
径Φ40長92吊高46
質量(kg)
0.2
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
4.3
ランプ
別売
容量(VA)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調光(位相調光|逆位相調光)
従来光源
Φ3512Vダイクロハロゲン35W相当
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする