曜日別特売
DP-41926BE 6回路シーンコントローラーブースター (逆位相制御・調色調光信号線不要タイプ) DAIKO(大光電機) 82313966

6回路シーンコントローラーブースター (逆位相制御・調色調光信号線不要タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は仕様が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
仕様
器具色:黒 / アクリル 透明(一部シルク印刷)/プラスチック / 適合LANケーブル:カテゴリー5以上 / 負荷容量750(断熱施工時400) / ストレート(8芯)(総配線長50mまで) / ※単品での使用はできません。必ず6回路シーンコントローラー(DP-41924E・41924BE)と組み合わせてご使用ください。※市販のHUB/ルーターとの接続はできません。
注文コード
82313966
品番
DP-41926BE
参考基準価格(税別)¥69,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980
仕様
器具色:黒 / アクリル 透明(一部シルク印刷)/プラスチック / 適合LANケーブル:カテゴリー5以上 / 負荷容量750(断熱施工時400) / ストレート(8芯)(総配線長50mまで) / ※単品での使用はできません。必ず6回路シーンコントローラー(DP-41924E・41924BE)と組み合わせてご使用ください。※市販のHUB/ルーターとの接続はできません。
寸法(mm)
幅116 高120 埋込穴97×90 埋込深65 出13
質量(kg)
0.4
電圧(V)
AC100
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする