DCH-38213YG LEDシャンデリア DAIKO(大光電機) 82317509

LEDシャンデリアDCH-38213YG

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は調光の可否・消費電力・電圧など36種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
調光の可否
調光
消費電力(W)
22
電圧(V)
AC100
注文コード
82317509
品番
DCH-38213YG
参考基準価格(税別)¥125,000販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
¥65,980
寸法(mm)
径Φ570 高158
質量(kg)
5.2
取付
カバーネジモーガル式
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
22
ランプ
付
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
111.8
容量(VA)
30
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(lm)
2460
調光の可否
調光
従来光源
白熱灯60W×6灯相当
演色性(Ra)
93

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする