曜日別特売
DEG-42559 防災照明/誘導灯 DAIKO(大光電機) 82318760

防災照明/誘導灯DEG-42559

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は消費電力・等級・仕様など42種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
消費電力(W)
1.1
仕様
LED交換不可 / 器具色:白 / ポリカーボネート / 光源寿命:60000時間 / 等級:C級(10型) / 型式認定番号:型式認定番号 1AS111-3643 / 公共施設用(SH1-FRF20P-C、ST1-FRF22P-C) / パネル別売 / 蓄電池付(1.2V・0.7AH)
注文コード
82318760
品番
DEG-42559
参考基準価格(税別)¥46,600販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980
仕様
LED交換不可 / 器具色:白 / ポリカーボネート / 光源寿命:60000時間 / 等級:C級(10型) / 型式認定番号:型式認定番号 1AS111-3643 / 公共施設用(SH1-FRF20P-C、ST1-FRF22P-C) / パネル別売 / 蓄電池付(1.2V・0.7AH)
寸法(mm)
幅190 高146 厚108 埋込穴172×90 埋込深97
質量(kg)
0.9
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
1.1
ランプ
内蔵
容量(VA)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
非調光
注意
※本体のみです。パネルは別売りです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする