DAIKO(大光電機)
スポットライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/LED MR11 LAMP(E11)/プラグタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(mm)
径Φ40長112吊高46
径Φ40長92吊高46
径Φ40長112吊高46
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82319496
品番
LZS-93419XS
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
寸法(mm)
径Φ40長112吊高46
仕様
LED交換可能 / 配線ダクト取付用 / プラグタイプ / 器具色:シルバー / 本体:アルミ型材塗装(内面黒塗装) / 本体:アルミダイカスト / 光源寿命:40000時間(光束維持率70%) / 近接限度距離:0.1m / フードを外してからランプ交換となります。真下へ向けてシーリングとしてもご使用いただけます。
質量(kg)
0.2
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
4.3
ランプ
別売
容量(VA)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調光(位相調光|逆位相調光)
従来光源
Φ3512Vダイクロハロゲン35W相当
エコロジー商品
省エネ