DAIKO(大光電機)
LEDシャンデリア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
調光の可否・消費電力・電圧
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
調光の可否
調光
消費電力(W)
24
電圧(V)
AC100
注文コード
82319916
品番
DCH-42633YG
参考基準価格(税別)
¥216,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
寸法(mm)
幅595 長765 高400
質量(kg)
5.5
取付
カバーネジ込式
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
24
ランプ
付
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
74.3
容量(VA)
30
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(lm)
1785
調光の可否
調光
従来光源
白熱灯60W×6灯相当
演色性(Ra)
93