DAIKO(大光電機)
LEDシャンデリア
DCH-42685YG
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
調光の可否・消費電力・電圧
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
調光の可否
調光(逆位相調光)
消費電力(W)
64
電圧(V)
AC100
注文コード
82320991
品番
DCH-42685YG
参考基準価格(税別)
¥290,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
寸法(mm)
径Φ898 高212 全長400~3000
質量(kg)
8.9
取付
直付専用
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
64
ランプ
付
色温度(K)
2700/2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
62.5
容量(VA)
80
光色
電球色/電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(lm)
4000
調光の可否
調光(逆位相調光)
従来光源
白熱60W×8・12Vダイクロハロゲン35W×8相当
演色性(Ra)
93