DCH-42567YG LEDシャンデリア DAIKO(大光電機) 82322296

LEDシャンデリアDCH-42567YG

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は調光の可否・消費電力・電圧など36種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
調光の可否
調光(逆位相調光)
消費電力(W)
17
電圧(V)
AC100
注文コード
82322296
品番
DCH-42567YG
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
¥63,980
寸法(mm)
径Φ380 高95 全長600~1200
質量(kg)
5.6
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
17
ランプ
付
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
80
容量(VA)
20
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(lm)
1360
調光の可否
調光(逆位相調光)
従来光源
白熱灯60W×4灯相当
演色性(Ra)
93

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする