DAIKO(大光電機)
LEDシャンデリア
DCH-42566YG
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
調光の可否・消費電力・電圧
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
調光の可否
調光(逆位相調光)
消費電力(W)
34
電圧(V)
AC100
注文コード
82322576
品番
DCH-42566YG
参考基準価格(税別)
¥175,000
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
径Φ520 高95 全長600~1200
質量(kg)
8.9
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
34
ランプ
付
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
85.2
容量(VA)
40
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
定格光束(lm)
2900
調光の可否
調光(逆位相調光)
従来光源
白熱灯60W×8灯相当
演色性(Ra)
93