DCH-42687YG LEDシャンデリア DAIKO(大光電機) 82323459

LEDシャンデリア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は調光の可否・消費電力・電圧など36種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
調光の可否
調光(逆位相調光)
消費電力(W)
64
電圧(V)
AC100
注文コード
82323459
品番
DCH-42687YG
参考基準価格(税別)¥290,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800
寸法(mm)
径Φ902 高242 全長400~3000
質量(kg)
9.5
取付
直付専用
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
64
ランプ
付
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
80.6
容量(VA)
80
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(lm)
5160
調光の可否
調光(逆位相調光)
従来光源
白熱灯60W×16灯相当
演色性(Ra)
93

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする