曜日別特売
DP-41925BE 6回路シーンコントローラー子器(リモコン受光付) DAIKO(大光電機) 82325410

6回路シーンコントローラー子器(リモコン受光付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は仕様が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
仕様
器具色:黒 / プラスチック / 適合LANケーブル:カテゴリー5以上 ストレート(8芯)(総配線長50mまで) / ※単品での使用はできません。必ず6回路シーンコントローラー(DP-41924E・41924BE)と組み合わせてご使用ください。※市販のHUB/ルーターとの接続はできません。 / 6シーン切替+OFF / マスター調整(調光) / DP-41924E・DP-41924BEに対して10台まで接続可能
注文コード
82325410
品番
DP-41925BE
参考基準価格(税別)¥40,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980
仕様
器具色:黒 / プラスチック / 適合LANケーブル:カテゴリー5以上 ストレート(8芯)(総配線長50mまで) / ※単品での使用はできません。必ず6回路シーンコントローラー(DP-41924E・41924BE)と組み合わせてご使用ください。※市販のHUB/ルーターとの接続はできません。 / 6シーン切替+OFF / マスター調整(調光) / DP-41924E・DP-41924BEに対して10台まで接続可能
寸法(mm)
幅70 高120 埋込穴51×71 埋込深55 出13
質量(kg)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする