曜日別特売
DP-42766 LED部品 電源接続ケーブル1m DAIKO(大光電機) 82325979

LED部品 電源接続ケーブル1m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82325979
品番
DP-42766
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198
仕様
防雨形 / 先端部片側 ヨリ線
質量(kg)
0.1
全長(m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする