曜日別特売
HNG-120 ケーブルハンガー 東京富士商会 82328831

ケーブルハンガー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合ケーブル外径(Φmm)~108
内容量1箱(5個)注文コード82328831品番HNG-120
参考基準価格(税別)¥3,850販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798
適合ケーブル外径(Φmm)
~108
サイズ(mm)
120
適合径範囲
【吊線】55~90

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする