曜日別特売
HNG-70 ケーブルハンガー 東京富士商会 82329235

ケーブルハンガー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合ケーブル外径(Φmm)~63
内容量1箱(5個)注文コード82329235品番HNG-70
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298
適合ケーブル外径(Φmm)
~63
サイズ(mm)
70
適合径範囲
【吊線】38~55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする