曜日別特売
RABD-11 スピーカー取付バンド 東京富士商会 82330319

スピーカー取付バンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
適合径範囲
114
注文コード
82330319
品番
RABD-11
参考基準価格(税別)¥4,730販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

レフレックスホーン取付金具(RANH)の取付けに使用します。
専用バンドとして設計され、優れた断面性能を有しております。
RANH 1個にバンド2個必要です。

適合径範囲
114
寸法d2
M12×70
寸法t(mm)
2.3
寸法b(mm)
45
寸法d1
M12×30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする