曜日別特売
RABD-22 スピーカー取付バンド 東京富士商会 82330346

スピーカー取付バンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
適合径範囲
225~250
注文コード
82330346
品番
RABD-22
参考基準価格(税別)¥5,640販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

レフレックスホーン取付金具(RANH)の取付けに使用します。
専用バンドとして設計され、優れた断面性能を有しております。
RANH 1個にバンド2個必要です。

適合径範囲
225~250
寸法d2
M12×90
寸法t(mm)
2.3
寸法b(mm)
45
寸法d1
M12×30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする