ATF-FCM9MBK フロアストレイジ ナカバヤシ 82337188

ATF-FCM9MBK フロアストレイジ ナカバヤシ 82337188
ATF-FCM9MBK フロアストレイジ ナカバヤシ 82337188
ATF-FCM9MBK フロアストレイジ ナカバヤシ 82337188
ATF-FCM9MBK フロアストレイジ ナカバヤシ 82337188
ATF-FCM9MBK フロアストレイジ ナカバヤシ 82337188
ATF-FCM9MBK フロアストレイジ ナカバヤシ 82337188
ATF-FCM9MBK フロアストレイジ ナカバヤシ 82337188
ATF-FCM9MBK フロアストレイジ ナカバヤシ 82337188
ATF-FCM9MBK フロアストレイジ ナカバヤシ 82337188
ATF-FCM9MBK フロアストレイジ ナカバヤシ 82337188
ATF-FCM9MBK フロアストレイジ ナカバヤシ 82337188
ATF-FCM9MBK フロアストレイジ ナカバヤシ 82337188

フロアストレイジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
段数深9段
色マットブラック
内容量1台注文コード82337188品番ATF-FCM9MBK
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980

書類や小物を機能的に収納・分類できる引出しタイプ。
・圧迫感の少ない脚付きタイプ。見た目スッキリで部屋が広く見える効果も。ガタつきを防ぐアジャスター付き。
・カウンターにもなる木製天板。キズがつきにくく耐久性に優れる高圧メラミン製の木目柄仕様。
・別売の連結ボルトセットで側面、背面の連結が可能。(4カ所固定)
・整理しやすい別売り仕切板をご用意。

用途
横幅コンパクトで省スペースに設置できるスチールストレージ
広々とした空間を演出できる脚付きスタイル
色
マットブラック
段数
深9段
本体質量(kg)
13.1
総耐荷重(kg)
32.5
材質
本体/スチール 粉体塗装、天板/メラミン化粧板、引出し/スチロール樹脂、アジャスター/ポリプロピレン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
277×400×1070
深引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
233×307×80
グリーン購入法
適合
取扱説明書:(0.64MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする