BSL-0811-WH オープン書庫 下段 800 ホワイト Y2K 82337949

 

BSL-0811-WH オープン書庫 下段 800 ホワイト Y2K 82337949
BSL-0811-WH オープン書庫 下段 800 ホワイト Y2K 82337949
BSL-0811-WH オープン書庫 下段 800 ホワイト Y2K 82337949
BSL-0811-WH オープン書庫 下段 800 ホワイト Y2K 82337949
BSL-0811-WH オープン書庫 下段 800 ホワイト Y2K 82337949

オープン書庫 下段 800 ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82337949
品番
BSL-0811-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980
材質
スチール SPCC(t0.6~1.2)
質量(kg)
23.5
色
ホワイト
タイプ
錠:なし
仕上
エポキシメラミン粉体塗装
機能
アジャスター・連結金具
棚板耐荷重(kg)
15/枚
棚板
可動棚
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W800×D375×H1080
取扱説明書:(5.48MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする