曜日別特売
FS-D3004 2K前後2カメラフルハイビジョンドライブレコーダー アセントワールド 82346376

 

FS-D3004 2K前後2カメラフルハイビジョンドライブレコーダー アセントワールド 82346376
FS-D3004 2K前後2カメラフルハイビジョンドライブレコーダー アセントワールド 82346376
FS-D3004 2K前後2カメラフルハイビジョンドライブレコーダー アセントワールド 82346376
FS-D3004 2K前後2カメラフルハイビジョンドライブレコーダー アセントワールド 82346376
FS-D3004 2K前後2カメラフルハイビジョンドライブレコーダー アセントワールド 82346376

2K前後2カメラフルハイビジョンドライブレコーダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82346376
品番
FS-D3004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

フロントカメラに400万画素・2K高解像度録画を採用した前後2カメラドライブレコーダーです。
フロントカメラは2560×1440の2K録画に対応し、ナンバープレートや周囲の状況をより鮮明に記録。
リアカメラは200万画素フルハイビジョン録画に対応し、前後同時録画が可能です。
Gセンサーによる衝撃検知機能や駐車監視機能を搭載し、事故やあおり運転対策にも活用できます。
32GB microSDカード付属。

用途
自動車の事故記録
あおり運転対策
駐車中の監視記録
ドライブ記録
社用車・営業車の運行管理
付属品
本体、リアカメラ、取付用ブラケット、microSDカード 32GB、専用シガーソケットアダプタ、リアカメラケーブル
電源
USB電源5V(シガーソケットDC12Vより変換)
本体質量(g)
フロントカメラ:76.2、リアカメラ:28
センサー
Gセンサー搭載
対応
LED信号
記録媒体
microSDカード(付属32GB、最大64GB)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
86.5×35.2(レンズ含む)×52
解像度
フロント:2560×1440P、リア:1920×1080P
内蔵カメラ
2カメラ(前後)
画素数
フロントカメラ:400万画素、リアカメラ:200万画素
録画方式
常時録画、イベント録画、駐車監視録画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする