GPN100100-00 精密石定盤 ギガ・セレクション 82352615

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

精密石定盤

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可地域運賃車上渡し当日出荷とは
寸法(mm)1000×1000×150
平面度(μm)2.5
内容量1台注文コード82352615品番GPN100100-00
参考基準価格(税別)¥360,000販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
¥359,800

1.材質は御影石を使用しており、耐摩耗性に優れています。
2.平面精度は00級相当品です。
3.温度変化、経年変化を受けにくいため平面精度が安定しています。

寸法(mm)
1000×1000×150
概略質量(kg)
460
平面度(μm)
2.5
関連資料:(4.39MB)
注意
※配送について:混載便・車上渡しとなります。
※梱包形態:木箱梱包(ゲタ付き仕様)でお届けします。
※製品の特性:天然石を使用しているため、製品の表面に天然特有の斑点(模様)が現れる場合があります。あらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする