曜日別特売
A-5000-6403 工具計測スタイラス レニショー 82353245

A-5000-6403 工具計測スタイラス レニショー 82353245
A-5000-6403 工具計測スタイラス レニショー 82353245

工具計測スタイラス

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82353245
品番
A-5000-6403
参考基準価格(税別)¥22,600販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

工具測定用スタイラスは、直角度および平行度が高精度な仕上りとなっています。ステンレススチール軸は、優れた剛性を備え、重量が問題にならないアプリケーションに理想的です。

長さ(mm)
32.5
全長(mm)
32.5
ねじ径
【オス側】M4
寸法A(mm)
9.3
寸法B(mm)
9.3
寸法C(mm)
3
材質(先端)
超硬
材質(ステム)
ステンレススチール
面取り
N
数量(個)
【顔】4
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする